詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SM-1

品名 : 137mm 滑車(フック付・ステンレス製)

仕様

使用荷重 340kg 使用ロープ径 ~9.5mm
車径 50.8mm 全長 137mm
口幅 14㎜ 重量 399g
材質 ステンレス(SUS304)
ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。
フック部分は回ります。
船舶、産業用途に適しています。
スイベル式
追加説明
カタログ価格

4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/10 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1738ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:50.8、B:9.5、C:14.2、D:35.0\nX:137.1、Y:54.6、Z:39.6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top