品番 : EA987SP-6
品名 : 82.5mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製)
精巧に設計された作りになっています
仕様
| 使用荷重(kg) | 635 | 使用ワイヤー径 | ~4.8 |
|---|---|---|---|
| 車径 | 82.5mm | 全長 | 254 |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 1.0kg |
| スイベル式(360°回転) | |||
| ベケット付 | |||
| ワイヤー用 | |||
| ベケットにロープの端をつないで滑車を増やすことができます。 | |||
| 車径 | |||
| ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能な車輪はSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1736ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
