品番 : EA987ZB-9A
品名 : 5.0- 9.0kg/2.5m スプリングバランサー
仕様
| メーカー | 遠藤工業(ENDO) | 型番 | ELF-9 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂 | 容量 | 5.0~9.0kg |
| ストローク | 2.5m | ワイヤーロープ径 | φ3mm |
| スプリング調整 | ウォーム式 | 重量 | 5.4kg |
| 本体サイズ | φ220mm | ||
| ロングストロークタイプ | |||
| ドラムロック機構を採用していますので工具類の交換が容易にできます。 | |||
| 落下防止装置付きで、万一のスプリング破断の際も、吊り下げ物は落下しません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1011ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

