品番 : EA988D-3
品名 : フェンス用プーラー
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます
仕様
| 材質 | スチール | 全長 | 825mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.1kg | ||
| ラチェット式 | |||
| ワイヤーや有刺鉄線を張る際に有効です。 | |||
| リセットする事なく長く引けます。 | |||
| 高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます | |||
| プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 | |||
| アメリカ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2529ページ | ||||
