詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988DJ-1

品名 : 1.6-6.5mm/ 500kg ワイヤークランプ

仕様

使用ロープ径 1.6~6.5mm 重量 420g
引張強度 5.9kN(590kg) 材質 スチール
追加説明
カタログ価格

9,030 円(税抜)/ 9,933 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1715ページ 2529ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top