詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988DJ-12A

品名 : 3.0- 9.0mm/1000kg ワイヤークランプ

仕様

引張強度 9.81kN(1000kg) 使用ロープ径 3~9mm
重量 850g 材質 鍛造鋼
全長(mm) 166 リング径(mm) 22
ラウンドアイタイプ
追加説明
カタログ価格

29,100 円(税抜)/ 32,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1715ページ
ウェブカタログ画像
  • d:22.0mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top