詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988DJ-3

品名 : 1.0ton パレットプーラージョウ

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 PP1ton
最大開口幅 120mm 材質
引き出し能力(t) 1 全長 450mm
重量(kg) 5.8 パレットのすき間(mm) min40
パレットに対し常に平行につかむことができます。
木製パレット専用
コンテナ・トラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用下さい。
開口幅は120mmまで開くため板が厚くてもつかめます。
内寸58mm以上のパレットにご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

28,700 (税抜)/ 31,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 05:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1668ページ 1715ページ
ウェブカタログ画像
  • A:min280 max335 B:min240 max370\nC:min0 max130 D:min260 max450\nE:16 F:51 G:46 H:95\nI:55 J:40 K:57 (単位mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
その他資料
  1. XLS

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top