詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988ZA-11

品名 : 6-10mm ワイヤークリップ(時短型)

仕様

使用ロープ径 6~10mm 使用荷重 1t
重量 0.9kg 材質 スチール
サイズ(mm) A:70 B:16 C:32 D:110 E:67 F:41
ワイヤロープを任意の位置でつかむ工具です。
差し込んで半回転するだけ。裏返す必要はありません。
面倒だったハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや摩耗によるトラブルもゼロになりました。
レバーブロック、チェーンブロックなどとワイヤロープとの併用作業に効率よく作業できます。
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1715ページ
ウェブカタログ画像
  • 差し込んで半回転するだけ。裏返す必要はありません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top