詳細表示

このページのURL:

品番 : EA989SE-21

品名 : 50mmx6m ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)

仕様

使用荷重 725kg ストラップ材質 ナイロン
ベルト(幅×厚み) 50×1.65mm フック材質 ステンレス
長さ 6m フック開口幅 17.7mm
重量 600g
ハンドウィンチ用
フック部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

7,380 (税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 03:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1715ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ\nA:50.8mm、B:6m、C:17.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top