詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990DC-28

品名 : 280ml ポンプオイラー(スプレーノズル・スチール製)

仕様

材質 スチール 用途 低粘性の流動体、灯油溶剤、潤滑油
先端のスプレーチップの調整により噴霧と直射ができます。
容量 280ml ノズル長 127mm
追加説明
カタログ価格

6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/09/26 07:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0641ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top