品番 : EA990DG-1
品名 : 5.0ml ペンシル型精密用オイラー
仕様
| 容量 | 5ml | 先端サイズ | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 143mm | 材質 | 本体:アルミ |
| 自動車、ボート、船舶、模型製作、修理工場、建設・メンテナンス、エンジニアリング、工業用アプリケーション、時計・宝飾品製作など、さまざまな用途で使用できます。 | |||
| 細くて狭い場所にも注油ができます。 | |||
| ポケットクリップとねじ込み式保護キャップが内蔵されているため、ポケットや作業用エプロンに入れて持ち運んでも、液漏れの心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/11/14 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0669ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
