品番 : EA990K-1
品名 : 20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | EP-100N |
|---|---|---|---|
| 給油能力 | 約10L/min (高さ1.5mの場合7L/min) |
適用 | 灯油、軽油(ガソリン不可) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 本体全長 | 613mm |
| ホース長 | 1600mm | 用途 | ホームタンクへの給油に |
| モーター電圧 | DC9V | 消費電力 | 約31W |
| 使用温度範囲 | 約-5~+45℃ | 材質 | 本体:ポリプロピレン、ポリアセタール パイプ・ホース:ポリエチレン |
| 吐出口径 | φ19.5mm | 吸入口径 | φ31.5mm |
| 最大揚程 | 1.5m | モーター | ブラシレスモーター |
| 使用不可液体例 | ガソリン、エンジンオイル、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など | ||
| 自動ストップセンサー付 (4分で自動に停止します。) |
|||
| インペラポンプタイプ | |||
| ホームタンクに最適!ラクラク給油 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0631ページ | ||||
