品番 : EA990K-2B
品名 : 20L缶用/単3x4本 灯油ポンプ(電池式)
カタログ訂正
24/01/05 誤:給油ホース…370mm/吸上ホース…420mm、正:吐出ホース…550mm/吸入ホース…448mm(9025 No.55)
仕様
メーカー | 工進 | 型番 | EP-504FB |
---|---|---|---|
吐出量 | 8L/min | 適用 | 灯油(ガソリン不可) |
吐出ホース | 550mm | 吸入ホース | 448mm |
電源 | 単3電池×4本(別売) | 吸入管先端径 | φ32mm |
重量 | 540g | 吐出口径 | 19mm |
液温 | -5~45℃ | 自動電源オン・オフ機能 | 液面感知センサー (ブザー付) |
使用不可液体例 | 軽油、ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など | ||
灯油缶に取り付けたまま使用可能 | |||
手を汚さずに灯油の移し替えができます。 | |||
ロータンクに使用可能 | |||
オートストップ機能、給油完了お知らせブザー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/15 01:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0657ページ |