品番 : EA990K-5B
品名 : 517mm 灯油ポンプ(手動/12本)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | PH-10 |
|---|---|---|---|
| 吐出量 | 6.7L/min | 適用 | 灯油、軽油、水 |
| 本体全長 | 517mm | ホース長 | 545mm |
| 入数 | 12本 | 重量 | 60g |
| 材質 | ポリエチレン | 吐出口径 | φ16mm |
| 吸入口径 | φ15.3mm | ||
| サイフォン式ポンプ | |||
| 灯油の移送に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/10/07 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0631ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA990K-10 : [EA990K-5B,-6A用] 灯油ポンプ収納ケース |
