品番 : EA990K-7
品名 : 680mm 灯油ポンプ(加圧式)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | PK-21 |
|---|---|---|---|
| 吐出量 | 6L/min | 適用 | 灯油、水(※灯油と水の併用は不可) |
| 本体全長 | 680mm | ホース長 | 480mm |
| タイプ | 手動式 | 重量 | 360g |
| 材質 | 本体・ノズル:ポリエチレン・ポリアセタール ホース:ポリエチレン |
吐出口径 | φ14mm |
| 使用温度範囲 | -5~+45℃ | ||
| 灯油かん固定式 | |||
| 電池がいらない加圧式 | |||
| 灯油缶口外径50mm対応 | |||
| 空気の力で液体を押し出します。 | |||
| ノズル収納ケース付きで灯油が垂れません。 | |||
| ポリタンクに取り付けたまま使用できます。 | |||
| 18L・20L缶両方に使用できます。 | |||
| 女性でもラクに加圧できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0631ページ | ||||
