品番 : EA990KA-2
品名 : ドラム缶オイルポンプ(手押し式)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | SO-25 |
|---|---|---|---|
| 吐出量 | 500ml/ストローク | 適用 | 高粘度油(ガソリン不可) (2000m㎡/s以下) |
| 全長 | 1380mm | 重量 | 5.1kg |
| 吐出口外径 | 21.7mm | 用途 | ドラム缶からの油の移送 |
| 吸入口径 | φ31.8mm | 使用不可液体例 | ガソリンなど第一石油類、食品類、溶剤、水、薬品など |
| ストレーナー | なし | 受け皿サイズ | φ150mm |
| ドラム缶差込口ねじ | G2” | ||
| 鉄・アルミ製 | |||
| ドレンパン付 | |||
| ご使用に便利な受け皿付きのポンプで、高粘度の移し替えに最適。ガソリンスタンドでの必需品として愛用されています。 | |||
| ※ドラム缶の底2cm程は液体が残ります。 | |||
| 低粘度・中粘度油にも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0629ページ | ||||
