詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990KB-28

品名 : USB/Type-C 灯油用オイルポンプ(充電式)

仕様

メーカー 工進 型番 BEP-10
吐出量 12L/min 適用 灯油(ガソリン不可)
吐出ホース 620mm 吸入パイプ 360mm
吐出口径 20mm 吸入口径 35mm
液温 -5~40℃ 電源 リチウムイオン電池
連続使用時間 約70分 充電時間 約3時間
自動電源オン・オフ機能 液面感知センサー 
(ポンプの状態お知らせライト付き)
保護・安全装置 ポンプ本体オートパワーオフ:5分
サイズ 49×64×554mm 重量 350g
使用不可液体例 軽油、ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など 付属品 USB充電ケーブル(30cm)、保護キャップ、ボールチェーン、取扱説明書
「使おうと思ったら乾電池切れ」心配不要!バッテリー内蔵の充電式灯油ポンプ
1分間の急速充電で約10Lの給油が可能であり、満充電時には最大約800L(20Lポリタンク約40回分)の給油が行えます。
USB Type-Cによる充電が可能で、日常的な利便性が向上します。
明るさ3段階調整可能なLEDライト付きで、夜間の給油に便利です。
満タンで自動停止します。
満充電にかかる電気代はわずか約0.8円と、非常に経済的です。
追加説明
カタログ価格

2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top