品番 : EA990KB-6A
品名 : AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | FPT-25 |
|---|---|---|---|
| 適用 | 灯油・軽油専用(ガソリン不可) | 電源 | AC100V |
| 吐出量 | 20L/分 | 吐出口 | φ25mm |
| 連続運転時間 | 30分 | 全揚程 | 3.5m |
| ホース長 | 1.5m | サイズ | 93×147×1089(H)mm |
| 重量 | 1.7kg | 電源コード | 4m |
| 吸込口 | φ55mm | 使用不可液体例 | ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など |
| ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能 | |||
| 簡単操作のガンノズル仕様 | |||
| レバーロック機能で連続給油が可能 | |||
| メッシュストレーナー付きでゴミや異物をシャットアウト | |||
| トラクターやボイラーへの給油、軽油の小分け作業に最適です。 | |||
| ※本製品はドラム缶から灯油・軽油を移送する為の製品です。それ以外での用途には使用しないでください。 オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
