詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990KH-1

品名 : 1829mm サイフォンチューブ

仕様

チューブ長 1830mm
(短:304.8mm、長:1422.4mm)
チューブ径 外径:φ8mm
内径:φ5mm
材質 ゴム+ポリ塩化ビニル 重量 124g
ポンプサイズ 80×55mm
液体を安全・簡単に移動させることができます。
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。
チューブは取り外しできます。
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/05/20 07:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0631ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top