品番 : EA990KT-12
品名 : ドラム缶用ポンプ(手押し式/アドブルー対応)
仕様
| 吐出量 | 320ml/ストローク | 適用 | DEF(アドブルー/尿素水)、非飲用水、ウォッシャー液、不凍液、農薬、エンジンオイル、潤滑油 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1299mm | ホース長 | 約2m |
| 吐出口外径 | 20mm | 材質 | ポリエチレン・ポリプロピレン |
| 重量 | 1.2kg | ||
| ドラム缶用 手押し型レバーポンプ | |||
| 強化された軽量プラスチック構造 | |||
| 「エアベントキャップ」 ねじ式構造で耐久性に優れたエアベントキャップは、流量を素早く簡単に制御可能。 使用前に時計回りに回して流れを停止するには、反時計回りに回します。 |
|||
| 「吐出ホース収納構造」 吐出ホース固定クランプ 使用後の吐出ホースを安全に保管できます。 |
|||
| 「ハンドルレバー」 人間工学に基づいたデザインの堅牢なグリップ 便利でスムーズなレバー(最大80°) 最小限の力で操作可能 |
|||
| 「ダブルブレードピストン構造」 機密設計されたダブルブレードのピストン構造 補助ブレードでメインブレードの吸引力を向上 |
|||
| 「ドラムプラグアダプター」 60mmの広いドラムプラグアダプター設計でドラム缶に貼り付けや取り外しに便利です。 ポンプヘッドを希望の方向に固定できるので、レバー使用時に便利です。 |
|||
| 3段構造の吸入パイプは様々な容器にフィットするように350mmから985mmまで調節可能 | |||
| 吐出ホースは内径19mmホースに交換可能です。 | |||
| 吐出ホースクリップ付 | |||
| 液体をジョッキに分配しやすいスパウト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/25 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0630ページ | ||||
