詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990KT-21A

品名 : [AC/DC] 電動式ドラムポンプ

仕様

吐出量 約19L/min 適用 軽油、水、灯油、不凍液、ウィンドウォッシャー液、尿素水、水石鹸、殺虫剤、水肥料
電源 DC12~20V、AC100V/220V ホース長 2m
電源コード長 5.1m ノズル ステンレス管(外径18mm)
連続使用時間 15分 使用可能温度 +5℃~40℃
本体材質 ポリプロピレン 重量 1.7kg
付属品 ACアダプター、バッテリー用ワニ口クリップ付DCケーブル、プラスチックドラム缶用変換アダプター
吸入パイプは伸縮式(850~1245mm)で中型容器に使用できます。
追加説明
カタログ価格

30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0630ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top