品番 : EA990KT-22
品名 : [AC/DC] 電動式オイルポンプ
仕様
最大揚程 | 3m | 吐出量 | 9~15L/min |
---|---|---|---|
電源 | DC12V・AC100V | 定格出力 | DC12V 2A |
適用 | 軽油、尿素水、水、灯油、不凍液、 洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料、農薬 |
ホース長 | 2.5m |
連続使用時間 | 15分 | 重量 | 405g |
本体材質 | ポリプロピレン | 電源コード長 | ACアダプター:4m |
全長 | 669mm (持ち手:203mm、吸入管:466mm) |
吸入管先端径 | φ31mm |
ノズル外径 | 15.9mm | 使用不可の液体 | ガソリン、アセトン、ベンゼン、クレゾール、エチ ル、フェノール、メチルエチル、高濃度の苛性 ソーダ液、硝酸、塩酸、硫酸、希釈剤または溶 媒 |
ノズルレバーの位置を変更できます。 | |||
★吐出ホースを収納可能なフック付 | |||
シャワーノズル付 | |||
オートストップ機能は付いていません。(レバーを握れば出て、離せば止まります) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,550 円(税抜)/ 7,205 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/05/19 10:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0657ページ |