品番 : EA990KT-22B
品名 : [AC/DC] 電動式オイルポンプ
仕様
| 吐出量 | 12L/min | 電源 | DC12V・AC100V |
|---|---|---|---|
| 適用 | 軽油、尿素水、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料、農薬 | ホース長 | 2.5m |
| 全長 | 669mm(持ち手:203mm、吸入管:466mm) | 連続使用時間 | 15分 |
| 重量 | 405g | 本体材質 | ポリプロピレン |
| 電源コード長 | ACアダプター:4m DCケーブル:3.9m |
最大揚程 | 3m |
| 定格出力 | DC12V 2A | 吸入管先端径 | φ31mm |
| ノズル外径 | 15.9mm | 使用温度 | +5~40℃ |
| 使用不可の液体 | ガソリン、アセトン、ベンゼン、クレゾール、エチル、フェノール、メチルエチル、高濃度の苛性ソーダ液、硝酸、塩酸、硫酸、希釈剤または溶媒 | ||
| 目的に応じて、ノズルレバーの位置を変更できます。 | |||
| 用途に応じて、ノズルのヘッドを交換して使用できます。 | |||
| 連結部が360°回転する構造に設計 | |||
| フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強いです。 | |||
| 吐出ホースを収納可能なフック付 | |||
| シャワーノズル付きのため、シャワー、ストレートどちらでも使用可能です。 | |||
| 大型スイッチ採用して操作が容易です。 | |||
| オートストップ機能は付いていません。(レバーを握れば出て、離せば止まります) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,190 円(税抜)/ 9,009 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0631ページ | ||||
