品番 : EA990KT-24
品名 : [AC100V] 電動式オイルポンプ
仕様
| 適用 | 軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料 | ホース長 | 2m |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1123mm | 連続使用時間 | 15分 |
| 吐出ノズルサイズ | φ15.9×90mm | 吐出量 | 19L/min |
| 吸入パイプサイズ | 575~865mm | 吸入口外径 | 38mm |
| 電源 | AC100V | 重量 | 1.44kg |
| 付属品 | ACアダプター、buttress adapter(2.5×5) | ||
| 耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース | |||
| ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造 | |||
| ノズルホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0630ページ | ||||
