詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990KT-25

品名 : 単1x2本 オイルポンプ(電池式)

仕様

吐出量 約9~15L/min
※揚程1mで吐出量 約 1.6L/min
適用 軽油、灯油、アドブルー、水、不凍液、洗浄液、水石鹸、水肥料、殺虫剤、農薬
電源 単1電池×2本(別売)(アルカリ電池でご使用ください)
※マンガン・充電池を使用すると作動しません
ホース長(mm) 1,000
全長 669mm 重量(g) 337
使用可能温度 +5℃~40℃ 吸入管の長さ(mm) 446
電池式なので電源がない所でも使用可能
使用後の収納が便利なフックタイプハンドル
用途に応じてノズルのヘッドを交換して使用できます。
シャワー、ストレートどちらでも使用可能
フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強い。
追加説明
カタログ価格

5,800 (税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/08/05 14:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0631ページ

代替品

EA990KB-11
  • 品番

    EA990KB-11

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top