品番 : EA990KT-6A
品名 : 530mm 耐酸ポンプ(手動/6本)
仕様
| 全長 | 530㎜ | ポンプ頭径 | 51mm |
|---|---|---|---|
| 吸入チューブ長 | 385mm | 吸入チューブ外径 | φ15mm |
| ホース長 | 540mm | ホース外径 | 12mm |
| 吐出量 | 7L/min | 適用 | 灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液 |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 68g |
| 入数 | 6本 | ||
| 耐酸ポンプ手動式 | |||
| ガソリンにも使用可能 | |||
| 含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能 | |||
| 非腐食性 | |||
| 無毒性プラスチック材料 | |||
| 日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/01 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0631ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA990KT-7 : [EA990KT-6A用] 灯油ポンプ収納ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:6本
