詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PE-1A

品名 : 25ml オイラー(真鍮製ノズル・ポリエチレン製)

仕様

メーカー エンジニア 型番 ZC-19
用途 機器の注油作業に
パーツ作動部の潤滑に
容量 25ml
ノズル長 3~80mm サイズ φ25×104mm
重量 8.2g 材質 本体:LDPE
キャップ:PP
パッキン:PE
ノズル:真鍮
携帯に便利なコンパクトサイズです。
ノズルは伸縮できるので、奥まった箇所への注油に便利です。
オイル、クリーナー、水などの液体に使用できます。
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/12 16:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0641ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top