詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XB-7

品名 : 20L缶 オイルポンプ(手押し式)

仕様

20Lペール缶用
吐出量 60ml/ストローク 本体サイズ φ310×610mm
吐出ホース φ15×1270mm 吐出ノズルの口径 外径:約14mm
内径:約10mm
排出方式 手動式
樹脂製のペール缶でも使用可能
オイル、潤滑油等 SAE 140 まで対応
追加説明
カタログ価格

8,760 (税抜)/ 9,636 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/12/30 02:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0631ページ
ウェブカタログ画像
  • 取付例

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top