詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XC-4

品名 : ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)

仕様

吐出量 約355ml/ストローク 全長 1330mm
吐出口外径 19mm ドラム缶差込口ねじ NPT2”
NPT1・1/2”
材質 ボディ・チューブ・ロッド:SUS304

ピストン・スポウト:PVDF
適用 エステル、アルコール、アルカリ、強酸、炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、シンナー、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、水溶化学薬品液、不凍液、石鹸、ワックス等
重量 2.4kg
追加説明
カタログ価格

24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0629ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top