詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XD-21

品名 : ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

仕様

吐出量 280ml/ストローク 適用 DEF/AdBlue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水
重量 1.9kg 全長 1.32m
ホース材質 PE ホース長 1450mm
吐出口外径 18mm 材質 PP、PPS、FKM、PE
ドラム缶差込口ねじ NPT2”
5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。
吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0629ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top