品番 : EA990XD-9A
品名 : ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)
仕様
| 吐出量 | 400ml/ストローク | 適用 | 酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1330mm | 重量 | 2.7Kg |
| 材質 | ボディ・チューブ・スポウト:ポリプロピレン、 シール・ベーン:PVDF |
吐出口外径 | 31mm |
| ドラム缶差込口ねじ | NPT2” | ||
| ※シンナーやベンジンなどの有機溶剤には使用できません ※ガソリン使用不可 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 17:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0628ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA990XD-13 : [EA990XD-3用] φ33.6x1390mm 交換用ホース |
