詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XL-1

品名 : ドラム缶オイルポンプ(手廻し式)

仕様

材質 ヘッド:鋳鉄
パイプ:亜鉛メッキ
レバー操作 回転式(一般回転タイプ)
吐出量 約20L/72回転 全長 1320mm
ホース径 27mm ホース長 1m
吐出口外径 27mm 重量 3.4kg
適用 軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
SAE30まで
ホースは柔軟で耐油性のある樹脂製
追加説明
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/20 08:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0629ページ

代替品

EA990XD-10A
  • 品番

    EA990XD-10A

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top