品番 : EA990XL-4
品名 : ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式)
仕様
| 適用 | 酸性液、アルカリ性液、不凍液、洗浄液、軽油、潤滑油、トランスミッションオイル、アドブルー、水溶性の酸性・アルカリ性化学薬品液 | 材質 | ポリエチレン、ライトン樹脂、バイトン、テフロン、アセタール |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1.35m | 吐出量 | 330ml/ストローク |
| 吸入パイプ | 1m | 吐出口外径 | 24.5mm |
| 重量 | 1.7kg | ||
| バルブが抜け落ちない構造と取り外し可能な注ぎ口が特長のポンプです。 | |||
| 15・55ガロンドラム缶に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/05/23 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0629ページ | ||||
