詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XL-5

品名 : ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)

滑り止め効果のある握りやすい耐油性グリップ

仕様

材質 スチール、アルミ、テフロン、Viton 吐出量 390ml/ストローク
全長 1300mm 吸入パイプ 860mm(最大)
吸入パイプ口径(外形) 32mm 吐出パイプ口径(外形) 19mm
重量 2.5kg 適用 エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル
吐出口外径 19mm
追加説明
カタログ価格

13,600 (税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/06 12:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0629ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top