詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XR-1

品名 : ドラム缶カッター

頑丈な本体で素早く簡単にドラム缶をカットできます

仕様

全長 610mm 重量 4kg
材質 本体:鉄鋳物
ハンドル:スチール
ドラム缶の縁の厚み、約5㎜以下であれば使用できます。
追加説明
カタログ価格

35,200 (税抜)/ 38,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 10:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0627ページ

代替品

EA990XR-3
  • 品番

    EA990XR-3

  • コメント

    違い:全長・重量等

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top