品番 : EA990XR-32
品名 : ドラム缶カッター替刃(EA990XR-31用)
仕様
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | 重量 | 180g |
|---|---|---|---|
| EA990XR-31用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 03:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA990XR-31 : ドラム缶カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※替刃のみ
