品番 : EA990YA-7
品名 : ドラム缶オイルポンプ(エアー式/NBRホース)
圧縮エアで内圧を利用し移送するポンプ
残液最少で省エネ・引火性の高い液体の安全な小分けに最適
残液最少で省エネ・引火性の高い液体の安全な小分けに最適
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | APD-20GN |
|---|---|---|---|
| 適用 | 灯油・軽油・ガソリン | 吐出量 | 55L/min |
| エアー消費量 | 55L/min | 押上揚程 | 2m |
| 粘度 | 3,000CP以下 | 全長 | 1056mm |
| ホース長 | 2m | ノズル | 手動ガン |
| ノズル外径 | φ22.3mm | 材質 | 本体・ノズル:アルミ・真鍮・ステンレス パッキン:ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース:NBR |
| 重量 | 6.3kg | 使用コンプレッサー | 0.75kW |
| ドラム缶差込口ねじ | G2”(50A) | アース線 | 有 |
| JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 | |||
| ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC | |||
| 高粘度の液体に対応(3000cPまで) | |||
| 圧力が0.07MPa以上になると空気をドラム缶の外へ排出する安全弁付き | |||
| 電気を使用しない防爆仕様 | |||
| 二重安全構造で安心 | |||
| 揮発性の高い液体を密閉式のため、安全に保管できます。 | |||
| 1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。 | |||
| ・灯油・軽油・ガソリン以外にも3,000cP以下の切削オイル・スピンドルオイル・冷凍機オイル・タービンオイル・ダイナモオイル・マシンオイル・シリンダオイル・エンジンオイル・ギヤオイル・シリコンオイル・水・石?水・洗剤などにも使用可能です。 | |||
| ※ドラム缶は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
136,600 円(税抜)/ 150,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 00:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0630ページ | ||||
