品番 : EA990YA-8
品名 : ドラム缶オイルポンプ(エアー式/流量計付)
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | APD-20GNK24 |
|---|---|---|---|
| 適用 | 灯油・軽油 | 吐出量 | 55L/min |
| エアー消費量 | 55L/min | 押上揚程 | 2m |
| 粘度 | 3,000CP以下 | 計量方式 | タービン(液晶デジタル表示) |
| 流量範囲 | 7~120L/min | 流量精度 | ±1%(繰返0.2) |
| 全長 | 1056mm | ホース長 | 2m |
| ノズル | 手動ガンノズル | ノズル外径 | φ22.3mm |
| 材質 | 本体・ノズル:アルミ・真鍮・ステンレス パッキン:ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース:NBR |
重量 | 6.7kg |
| 使用コンプレッサー | 0.75kW | ドラム缶差込口ねじ | G2”(50A) |
| アース線 | 有 | ||
| JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 | |||
| 流量計付きで液体の小分け管理が可能 | |||
| 残液が少量(約200cc)でも無駄なく吐出可能 | |||
| 圧力が0.07MPa以上になると空気をドラム缶の外へ排出する安全弁付き | |||
| レギュレータと安全弁の2重減圧で安全 | |||
| 揮発性の高い液体を密閉式のため、安全に保管できます。 | |||
| エアー式で電気を使用しない防爆仕様 | |||
| 1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
207,400 円(税抜)/ 228,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
