詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990YB-52

品名 : AC100V[卓上式] 計量ポンプシステム

ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム

仕様

メーカー アクアシステム 型番 CUBE-56T
吐出量 46L/min 適用 灯油、軽油
電源 AC100V(50/60Hz) ホース長 吐出側:4m
吸入側:2m
吐出圧力 0.15MPa 最大押上揚程 10m
吸込揚程 2m 材質 本体:FC
パッキン:NBR
重量 25kg コード長 2m
ノズル外径 25mm ノズル先端 90mm
ノズル オートストップガン
卓上式
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし。
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム
追加説明
カタログ価格

295,700 (税抜)/ 325,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0641ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top