品番 : EA990YD-2A
品名 : ドラム缶用手回しオイルポンプ
非常時でも大活躍手回しポンプ
低粘度の液体、ガソリンの移送に!
低粘度の液体、ガソリンの移送に!
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | HR-25G |
|---|---|---|---|
| 用途 | 低粘度の液体、ガソリンの移送に | 吐出量 | 240ml/ストローク |
| 適用 | ガソリン、灯油、軽油、A重油、低粘度油(500cP以下) | ホース長 | 1.2m |
| 重量 | 6.6kg | 全長 | 1313mm |
| 材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ) パッキン:NBR/PTFE ホース:PVC |
付属品 | アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ) |
| 使用可能粘土 | 500cP | 最大押上揚程 | 2m |
| アース線 | 有 | ドラム缶差込口ねじ | G2” |
| JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 | |||
| 動力源いらずの手回しポンプ 手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 |
|||
| 災害非常時用の備品として、自然災害で電源が使用できない時の燃料補給に活躍 | |||
| ドラム缶を密閉しなくても使用可能 | |||
| 連続圧送が可能 | |||
| マグネットアース線付で静電気対策 | |||
| ※ドラム缶は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
45,600 円(税抜)/ 50,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 15:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0629ページ | ||||
