品番 : EA990YE-11
品名 : AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ(電動式)
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | Ad-2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに | 吐出量 | 30L/min |
| 電源 | AC100V | 適用 | アドブルー |
| ホース長 | 3m | 吐出口 | φ25mm |
| コード長 | 2.9m | 重量 | 3.1kg |
| ホース材質 | 強化PVC | 最大押上揚程 | 5m |
| 全長 | 1446mm | ||
| IBCコンテナ用 | |||
| 給油ノズルはガンタイプです。 | |||
| PSE(電気用品安全法)適合品 | |||
| サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します |
|||
| 軽量でコンパクト | |||
| ※IBCコンテナは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
146,900 円(税抜)/ 161,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0631ページ | ||||
