品番 : EA990YE-51
品名 : 単1x2本 アドブルー用ポンプ(電池式)
電源の無い場所でのアドブルーの小分けに
バックインボックスからの補給に
バックインボックスからの補給に
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | Ad-3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に |
吐出量 | 5L/min |
| 適用 | アドブルー | 電源 | 単1電池×2本(別売) |
| ホース長 | 2.5m | 重量 | 0.4kg |
| 押上揚程 | 1.5m | 材質 | 本体・ノズル:HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース:NBR |
| 全長 | 668mm | ||
| バックインボックス用 | |||
| 農機・建機のメンテナンスに | |||
| PSE(電気用品安全法)適合品 | |||
| 手元ノズル付 | |||
| 軽量、簡単、補充しやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0631ページ | ||||
