品番 : EA991-23
品名 : [EA991-20用] 交換用バッテリー
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | JBE1820G |
---|---|---|---|
定格電圧 | 18V | 容量 | 2.0Ah |
EA991-20用バッテリー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 15:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0669ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991-20 : DC18V (充電式)電動グリースガン |
拡大