品番 : EA991-23A
品名 : DC18.0V/2.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | JBE1825G |
---|---|---|---|
定格電圧 | 18V | 容量 | 2.5Ah |
重量 | 360g | ||
EA991-20用バッテリー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 22:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991-20 : DC18V (充電式)電動グリースガン |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)