品番 : EA991-40
品名 : DC12V 電動グリースガン(充電式)
仕様
| 容量 | 400ml | ノズル長 | 750mm |
|---|---|---|---|
| 吐出圧力 | 55MPa | 吐出量 | 87g/分 |
| 充電時間 | 1.5時間 | ノズルねじサイズ | R1/8” |
| 筒サイズ | φ57×284mm | 付属品 | USBケーブル |
| 重量 | 2.5kg | バッテリー(内蔵) | 2000mAh リチウムイオンバッテリー |
| NLGI 1~2 | |||
| 1回のフル充電で400gのカートリッジグリースを7本分可動します。 | |||
| 手動グリースガンの3倍のポンピング能力を備えています。 | |||
| プレミアムパウダーコーティングが施されており、長時間の使用に耐える耐久性を保証しています。 | |||
| Type-Cケーブルによる1.5時間以内の急速充電機能を備えています。 | |||
| 急速充電機能付 | |||
| エア抜きバルブ付 | |||
| アルミダイキャストヘッド | |||
| 手詰とEA997C-7~10をご利用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,900 円(税抜)/ 40,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0644ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
内容:商品紹介
