詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991AB-0.5

品名 : 50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

仕様

サイズ 620×350×360mm 重量 4.5kg
容量 50L ねじ山外寸 33mm
耐熱温度 約40℃(バルブがある為)
開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)
最小型ローリーで一輪車に積載できます。
追加説明 ●耐薬品性について…一般的(希釈したもの)なら耐性はありますが、具体的な薬品の情報はその都度ご確認ください。(09/12/16 0857)

●油を入れての仕様はできません。原料が油のため溶ける恐れがあります。(13/02/26 1028)

カタログ価格

13,600 (税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/08 02:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2579ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top