品番 : EA991AG-1
品名 : 20L ペール缶(ラグタイプ)
仕様
| メーカー | ジャパンペール | 容量 | 20L |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ300×361(H) | 材質 | 本体:ティンフリースチール(JIS G 3315) 天板パッキン:天然ゴム |
| 板厚 | 0.4mm | 重量(kg) | 1.64 |
| 形状 | 胴:テーパー2本ビード 天:フラット |
カラー | 白 |
| 取り外し可能なつめ付きの天ぶたを、つめによって胴体に締め付けたラグタイプ。 | |||
| 締めるのに専用工具必要 | |||
| 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 | |||
| 潤滑油、加工油など液体、パウダー状、固体のものにご使用ください。 | |||
| 缶に直接内容物を投入もしくは充填し、天板(フタ)をかしめて保管・運搬してください。 | |||
| 袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/20 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 0645ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA520AR-90 : 270x270-370x370mm/200kg ペール缶キャリー(B付) |
