品番 : EA991AG-11
品名 : 22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合
モデルチェンジ内容
25/02/17 2025年7月頃以降に入荷分から取っ手部分の形状が随時モデルチェンジ予定(No.56 1018)
仕様
メーカー | ジャパンペール | 型番 | 4620-39 |
---|---|---|---|
容量 | 22L | サイズ(mm) | 外径:天側φ290、地側φ276 内径:天側φ286、地側φ272 外高:412 |
材質 | 外装:ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装:ポリエチレン(HDPE) |
板厚 | 0.5mm |
重量(kg) | 2.87 | 口部分の寸法 | ネジ山径:φ50.0mm±0.5mm ネジ谷径:φ46.0mm 内径:φ38.5mm±0.5mm |
カラー | 紺 | ||
キャップタイプ | |||
耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製ペール缶との二重構造で、危険物輸送用容器としてUN規格(国際船舶運送容器基準)にも適合しています。 | |||
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 06:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 0645ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA520AR-90 : 270x270-370x370mm/200kg ペール缶キャリー(B付) |