品番 : EA991AH-1A
品名 : φ300mm ペール缶用クッション
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 54253 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ300×27(H)mm | 重量 | 600g |
| 耐荷重 | 150kg | ||
| ペール缶用フタとクッションのセットです。 フタとクッションは分離できます。 |
|||
| ペール缶が、イス、工具入れ、パーツ入れ、ゴミ箱、その他の収納スペースに早変わりします。 | |||
| 座る部分に硬めのスポンジクッションを付けているので、座り心地抜群です。 | |||
| フタ部分が強化PPのため、耐久性とクッション性を併せ持ちます。 | |||
| ※ペール缶は付属しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0635ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
