詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991BS-1

品名 : φ90mm じょうご(PFA製/耐熱・耐薬品)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 08424
直径 90mm ノズル内径 10mm
ノズル外径 15mm 材質 PFA
全長 114mm 肉厚 2.5mm
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フィルターなし
追加説明
カタログ価格

9,850 (税抜)/ 10,835 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 07:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0650ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top